Guante térmico, anti-corte y anti-golpes Grey/Black XXXL R

Número de artículo: A729G8RXXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 12

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A729G8RXXXL
EAN / GTIN 5036108292615
Número del fabricante A729G8RXXXL

Descripción

Descripción:

Este guante anti-corte y térmico tiene una capa protectora adicional de TPR para la máxima resistencia a golpes y alta flexibilidad. La palma de micro-espuma de nitrilo proporciona un elevado agarre y protección contra la penetración de líquidos y agua. Con diseño ergonómico para una óptima comodidad.

Característica:

  • Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Certificado CE
  • Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
  • Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A4 ANSI

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; TPR; Acrílico; Nylon; ElásticoFibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra