Descripción:
Este guante anti-corte y térmico tiene una capa protectora adicional de TPR para la máxima resistencia a golpes y alta flexibilidad. La palma de micro-espuma de nitrilo proporciona un elevado agarre y protección contra la penetración de líquidos y agua. Con diseño ergonómico para una óptima comodidad.
Característica:
- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Certificado CE
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
- Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Nivel al corte A4 ANSI
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Material:
Material: HPPE; Fibra de vidrio; TPR; Acrílico; Nylon; ElásticoFibra de vidrio;