Descripción:
Este guante, nivel C de resistencia al corte, cuenta con una capa de protección añadida usando una innovadora protección TPV para el dorso, que ofrece resistencia a impactos y una alta flexibilidad. La micro-espuma de Nitrilo sobre la palma proporciona un mayor agarre y protección contra la penetración de agua y líquidos. Con diseño ergonómico para un confort optimizado.
Característica:
- Innovador material TPV para la máxima protección contra impactos
- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Palmas acolchadas reforzadas
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
Material:
Material: HPPE; Nylon; Fibra de vidrio; Poliéster; Elastano; ElásticoFibra de vidrio;