Descripción:
Máximo agarre con máxima protección contra golpes. Recubrimiento de espuma de nitrilo, resistente a la abrasión. Excepcional agarre con agua, grasa y aceite. Forro sin costuras ligero y transpirable. Correa autoadherente para un ajuste seguro durante todo el día.
Característica:
- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Tira para la muñeca, para un ajuste seguro
- Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Nivel al corte A1 ANSI
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4241XP)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Material:
Material: TPR; Poliéster; Elástico; Elastano;