Descripción:
Guante resistente al corte, nivel C, para protección contra cortes y objetos afilados. Cubierta de 13g de Poliéster y fibra de carbono que disipa la electricidad estática. Con refuerzo entre el pulgar e índice para mayor duración. Recubrimiento de PU en la palma para dexteridad y agarre excelentes. Ideal para su uso en automoción, montajes electrónicos, ensayos y trabajos de precisión. Válidos para ser usados con la mayoría de los dispositivos con pantallas táctiles.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Apropiados para ambientes ESD
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Antiestático
- Vendido en packs de 12 pares
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Material:
Material: Poliéster; Fibra de acero; Fibra de carbono; Elastano;