Guante MR13 ESD palma PU - pack de 12 Grey/White XS R

Número de artículo: A699G6RXS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Grau/Weiß
Talla de guante 6

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A699G6RXS
EAN / GTIN 5036146015108
Número del fabricante A699G6RXS

Descripción

Descripción:

Guante resistente al corte, nivel C, para protección contra cortes y objetos afilados. Cubierta de 13g de Poliéster y fibra de carbono que disipa la electricidad estática. Con refuerzo entre el pulgar e índice para mayor duración. Recubrimiento de PU en la palma para dexteridad y agarre excelentes. Ideal para su uso en automoción, montajes electrónicos, ensayos y trabajos de precisión. Válidos para ser usados con la mayoría de los dispositivos con pantallas táctiles.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Apropiados para ambientes ESD
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Antiestático
  • Vendido en packs de 12 pares
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Material: Poliéster; Fibra de acero; Fibra de carbono; Elastano;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra