Guante MR13 ESD puntas con PU (Pack 12) Grey/White S R

Número de artículo: A698G6RS
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
Número de artículo A698G6RS
EAN / GTIN 5036146015023
Número del fabricante A698G6RS

Descripción

Descripción:

Guante resistente al corte, nivel C, para protección contra cortes y objetos afilados. Soporte de 13g de poliéster y fibra de carbono que disipa la energía estática. Puntas de los dedos cubiertas con PU para la máxima dexteridad. Ideal para su uso en automoción, montajes electrónicos, ensayos y trabajos de precisión. Apto para la mayoría de dispositivos con pantalla táctil. Vendido en packs de 12 pares.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel C
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Apropiados para ambientes ESD
  • Cubierto en las puntas de los dedos para una manipulación de precisión y máxima aireación
  • Vendido en packs de 12 pares
  • Antiestático
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1X4XC)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Material: Poliéster; Fibra de acero; Fibra de carbono; Elastano;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra