Descripción:
Guante resistente al corte, nivel C, para protección contra cortes y objetos afilados. Soporte de 13g de poliéster y fibra de carbono que disipa la energía estática. Puntas de los dedos cubiertas con PU para la máxima dexteridad. Ideal para su uso en automoción, montajes electrónicos, ensayos y trabajos de precisión. Apto para la mayoría de dispositivos con pantalla táctil. Vendido en packs de 12 pares.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Apropiados para ambientes ESD
- Cubierto en las puntas de los dedos para una manipulación de precisión y máxima aireación
- Vendido en packs de 12 pares
- Antiestático
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1X4XC)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Material:
Material: Poliéster; Fibra de acero; Fibra de carbono; Elastano;