Disco de láminas LUKAS V2 POWER Ø 125 mm Grano cerámico 60 para amoladora angular X-Lock plana

Número de artículo: A67441250601844
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A67441250601844
EAN / GTIN 4027497099498
Número del fabricante A67441250601844
Número L L50260 405

Descripción

Característica:

Forma de herramienta: Recta
Tam. de grano 60
n máx.: 12200 rpm
Embalaje del producto: Cartón
Tipo de disco de amolado: V2 Power - Serie iQ
Medio abrasivo: Grano de cerámica CER
Estándar de seguridad: EN 13743
V máx.: 80 m/s.
Etiquetado de embalaje: LUCAS-ERZETT
Portaherramientas: Liberación rápida (X-Lock)
Cota de retención de herramienta: 22,23 mm
Diámetro de herramienta D 125 mm

Ventaja:

Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas escaladas y duras, las aleaciones de titanio y las juntas de soldadura de los tanques no son problemas y se pueden trabajar en ellas en poco tiempo.
El soporte ligero, estable y elástico de la herramienta tejedora permite obtener un excelente resultado de superficie gracias a su flexibilidad. La alta resistencia a roturas, las bajas vibraciones durante el trabajo y la facilidad de manejo hacen que la herramienta sea perfecta.
La herramienta está equipada con el último sistema de sujeción: La tecnología X-Lock. Esto permite un ensamblaje rápido de un clic a mano sin llave de apriete. Al mismo tiempo, se garantiza un alto nivel de seguridad durante el trabajo. No es posible un alojamiento no deseado.
Gracias al revestimiento de lijado multicapa, esta herramienta siempre es tan nítida como cuando se utilizó por primera vez. Cuando el laminillas superior se desgasta, queda expuesta la nueva superficie de lijado del laminillas siguiente. La herramienta consigue así una larga vida útil y una calidad de trabajo uniforme.
La posición plana de las abrazaderas de seguridad perfectamente unidas no sólo permite una mayor seguridad en el trabajo, sino que también limita el desgaste de la herramienta. El grano abrasivo se adhiere especialmente firmemente a su base y se utiliza de forma óptima. Hay muchos granos abrasivos en el área exterior de la herramienta, lo que conduce a un rendimiento especialmente alto por minuto. Se garantiza una retirada prominente.

Aplicación:

Acero y acero fundido: Muy adecuado
Aceros aloyados/templados: Muy adecuados
Aceros para herramientas: Muy adecuados
Acero resistente al óxido/ácido/calor y acero fundido: Muy adecuado
Hierro fundido: Adecuado

Material:

Acero fino
Acero
Fundición
Titan

Idóneo para:

achaflanar: Muy adecuado
Desbarbado: Muy adecuado
Molienda rugosa: Muy adecuada
Procesamiento de costuras de soldadura: Muy adecuado
Desbaste: Adecuado

Nota:

Eliminación rápida y elevada, especialmente en superficies endurecidas, depósitos de cal, revestimientos duros y juntas de soldadura
Material de apoyo ligero para un peso de herramienta bajo
más reciente. con cierre en X
Máxima vida útil gracias al revestimiento de lijado multicapa
Rentabilidad gracias al uso óptimo de la almohadilla de lijado completa gracias a la laminillas con forma especial
Destrozar de forma eficaz incluso los materiales más duros
Alta seguridad: Sin rotura de las fibras de vidrio muy resistentes a la tracción
Instalación rápida con un solo clic sin llave de apriete
Superficie de lijado siempre nueva en uso: desgaste lanza laminillas subyacente
Granos más abrasivos en el área exterior para una alta velocidad de molienda