CS Cut F18 Nitrilo Black XL R

Número de artículo: A673K8RXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 10

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A673K8RXL
EAN / GTIN 5036108362516
Número del fabricante A673K8RXL
Número L L01840 440

Descripción

Descripción:

La serie CS ofrece la máxima protección contra cortes, visibilidad radical con poca luz y características premium de guantes contra cortes. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. Válido para ser usado con dispositivos con pantallas táctiles. El soporte transpirable de galga 18 ofrece dexteridad y confort excelentes. El recubrimiento esponjoso de Nitrilo sobre la palma aporta un agarre excelente tanto en seco como en mojado. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante en condiciones de poca iluminación.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel F
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
  • Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Marcado UKCA
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: HPPE; Nylon; Fibra de acero; Elástico; Elastano;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra