CS Corte F13 Nitrilo Black M R

Número de artículo: A672K8RM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 8

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A672K8RM
EAN / GTIN 5036108361038
Número del fabricante A672K8RM

Descripción

Descripción:

Los guantes anti-corte CS ofrcen la máxima protección contra cortes, visibilidad radical con poca luz y características premium de guantes contra cortes. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. Válidos para ser usados con la mayoría de los dispositivos con pantallas táctiles. El soporte transpirable de galga 13 asegura ajuste y dexteridad excelentes. El recubrimiento de Nitrilo esponjoso sobre la palma ofrece un agarre extraordinario en seco y en mojado. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante cuando hay poca luz.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel F
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Nivel al corte A6 ANSI
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Nylon; Fibra de vidrio; Fibra de acero; Elástico; ElastanoFibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra