CS Corte F13 Látex Black XS R

Número de artículo: A671K8RXS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 6

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A671K8RXS
EAN / GTIN 5036108361007
Número del fabricante A671K8RXS

Descripción

Descripción:

La serie CS cuenta con la máxima protección contra cortes, visibilidad radical con poca luz y características premium de guantes contra cortes. El soporte transpirable de galga 13 asegura ajuste y dexteridad excelentes. Recubrimiento de látex en la palma para un agarre excelente tanto en seco como en mojado. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante en condiciones de poca iluminación.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel F
  • Protege contra vidrios, cuchillas y abrasiones
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Resistencia y comodidad superiores
  • Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: HPPE; Nylon; Fibra de vidrio; Fibra de acero; Elástico; ElastanoFibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra