CS Corte F13 Látex Black M R

Número de artículo: A671K8RM
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
Número de artículo A671K8RM
EAN / GTIN 5036108360970
Número del fabricante A671K8RM

Descripción

Descripción:

La serie CS cuenta con la máxima protección contra cortes, visibilidad radical con poca luz y características premium de guantes contra cortes. El soporte transpirable de galga 13 asegura ajuste y dexteridad excelentes. Recubrimiento de látex en la palma para un agarre excelente tanto en seco como en mojado. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante en condiciones de poca iluminación.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel F
  • Protege contra vidrios, cuchillas y abrasiones
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Resistencia y comodidad superiores
  • Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: HPPE; Nylon; Fibra de vidrio; Fibra de acero; Elástico; ElastanoFibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra