Descripción:
Nivel E de protección al corte recubierto de espuma de nitrilo para un agarre excelente tanto en mojado como en seco. Palma cubierta para dexteridad y ventilación mayores. Soporte sin costuras de galga 13. Nivel al corte A6 ANSI,,
Característica:
- Resistencia al corte de nivel E
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Potege contra cortes y abrasiones
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nivel al corte A6 ANSI
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)
Material:
Material: HPPE; Fibra de acero; Fibra de vidrio; Poliéster; Elástico; ElastanoFibra de vidrio;