Guante anti-corte Advanced VHR Grey S R

Número de artículo: A665GRRS
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
Talla de guante 7

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A665GRRS
EAN / GTIN 5036108312535
Número del fabricante A665GRRS
Número L L01840 492

Descripción

Descripción:

Nivel E de protección al corte recubierto de espuma de nitrilo para un agarre excelente tanto en mojado como en seco. Palma cubierta para dexteridad y ventilación mayores. Soporte sin costuras de galga 13. Nivel al corte A6 ANSI,,

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel E
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Potege contra cortes y abrasiones
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nivel al corte A6 ANSI

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X44E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Material:

Material: HPPE; Fibra de acero; Fibra de vidrio; Poliéster; Elástico; ElastanoFibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra