CS Cut F13 Nitrilo Black XL R

Número de artículo: A661K8RXL
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
Número de artículo A661K8RXL
EAN / GTIN 5036108362455
Número del fabricante A661K8RXL

Descripción

Descripción:

Guante resistente al corte, Nivel E, de galga 18, con recubrimiento de nitrilo esponjoso para un agarre excelente tanto en seco como en mojado. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. El soporte transpirable de galga 18 ofrece dexteridad y confort excelentes. Válido para ser usado con dispositivos con pantallas táctiles. La etiqueta reflectante aumenta la visibilidad del guante en zonas escasamente iluminadas.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel E
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
  • Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42E)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Material:

Material: HPPE; Nylon; Fibra de acero; Elástico; Elastano;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra