Descripción:
Guante de seguridad alimentaria diseñado para alcanzar el máximo nivel F de protección al corte. Soporte de galga 10 que proporciona una duración excepcional. Confección con baja liberación de fibras que evita la contaminación de alimentos. Se vende por unidad, un guante. Ensayado para 20 lavados a temperaturas de hasta 92°C. Ambidextro, válido tanto para usuarios diestros como zurdos.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel F
- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- Lavable a máquina hasta 92°C
- Se vende por unidad, un guante.
- Ambidextro, válido tanto para diestros como para zurdos
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Resistente soporte de galga 10
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Certificado CE
- Seguridad alimentaria CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A7)
Material:
Material: HPPE; Fibra de acero; Poliéster; Nylon; Elástico;