Guante de Nitrilo Vis-Tex Winter Cut D13 Orange/Black XL R

Número de artículo: A646O8RXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 10

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A646O8RXL
EAN / GTIN 5036108321674
Número del fabricante A646O8RXL

Descripción

Descripción:

Proporcionando protección contra alto riesgo de cortes en condiciones de frío, los guantes Nitrilo anticorte para invierno Vis-Tex Winter Cut D13 combinan una capa exterior de HPPE y una capa térmica interior acrílica. El diseño de doble capa atrapa el calor y mantiene las manos cálidas y protegidas contra cortes. Su diseño también significa que estos guantes proporcionan también una excelente protección contra el calor.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
  • Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
  • Disponible en tallas hasta la 3XL
  • Nivel al corte A4 ANSI
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Robusto soporte de galga 7
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; Poliéster; Acrílico; Elástico; Fibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra