Guante Amber Cut, con espuma de Nitrilo Amber M R

Número de artículo: A643AMRM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 8

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A643AMRM
EAN / GTIN 5036108261482
Número del fabricante A643AMRM

Descripción

Descripción:

Un soporte resistente al corte, nivel B, para una moderada protección y con un recubrimiento de nitrilo esponjoso, para mejor agarre. El luminoso soporte naranja facilita su identificación.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel B
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Lavable a máquina
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Certificado CE
  • Ambar - Para protección contra un bajo riesgo de cortes
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A2 ANSI
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Seguridad alimentaria CE
  • Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: HPPE; Poliéster; Elástico; Elastano;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra