Guante Eco-Cut Grey XXL R

Número de artículo: A635G7RXXL
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
Número de artículo A635G7RXXL
EAN / GTIN 5036108312511
Número del fabricante A635G7RXXL

Descripción

Descripción:

El Eco-Cut es un guante que cumple el nivel b de resistencia al corte y es ideal para tareas donde el riesgo de daño sea bajo. Cuenta con todas las ventajas básicas de comodidad, dexteridad y agarre, pero a un precio muy asequible.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel B
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Protección contra bajo riesgo de cortes
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)

Material:

Material: Poliéster; Fibra de vidrio; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra