Guante Eco-Cut Grey S R

Número de artículo: A635G7RS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 7

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A635G7RS
EAN / GTIN 5036108312498
Número del fabricante A635G7RS

Descripción

Descripción:

El Eco-Cut es un guante que cumple el nivel b de resistencia al corte y es ideal para tareas donde el riesgo de daño sea bajo. Cuenta con todas las ventajas básicas de comodidad, dexteridad y agarre, pero a un precio muy asequible.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel B
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Protección contra bajo riesgo de cortes
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)

Material:

Material: Poliéster; Fibra de vidrio; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra