Descripción:
Un guante resistente al corte, nivel D, extremadamente confortable. Recubrimiento de espuma de nitrilo para mejorar el agarre. El forro verde brillante facilita su identificación. El manguito alargado 10cm añade protección adicional a las zonas de la muñeca y antebrazo.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Con puño más largo para protección a la muñeca y antebrazo
- Lavable a máquina
- Potege contra cortes y abrasiones
- Certificado CE
- Verde - Para protección contra un alto riesgo de cortes
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Nivel al corte A4 ANSI
- Marcado UKCA
- Lavar a 40ºC usando un detergente no biológico, volver a dar forma tras el lavado. No secar en tambor.
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Material:
Material: HPPE; Fibra de acero; Elástico; Poliéster; Elastano;