Guante de Nitrilo Vis-Tex Cut D13 Yellow/Red XXXL R

Número de artículo: A626Y5RXXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 12

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A626Y5RXXXL
EAN / GTIN 5036108321636
Número del fabricante A626Y5RXXXL

Descripción

Descripción:

Aumente la seguridad y el rendimiento con el guante de nitrilo Vis-Tex Cut D13. Este guante cuenta con un soporte de alta visibilidad y una palma de nitrilo arenoso rojo de doble inmersión super-resistente, lo que garantiza que destaque. Fabricado con un forro de galga 13, ofrece un gran equilibrio entre resistencia y dexteridad. Con su nivel de corte D, el guante proporciona protección frente a riesgos de corte elevados, al tiempo que ofrece protección contra el calor por contacto de nivel 1.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte galga 13 sin costuras, para mayor comodidad del usuario
  • Soporte de alta visibilidad
  • Recubrimiento arenoso de Nitrilo
  • Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; Poliéster; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra