Guante de soldador Red XXXL R

Número de artículo: A500RERXXXL
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
Número de artículo A500RERXXXL
EAN / GTIN 5036108312429
Número del fabricante A500RERXXXL
Número L L01840 337

Descripción

Descripción:

El resistente guante de cuero serraje de 14″, brinda protección contra toda una variedad de tareas relacionadas con el calor. Ideal para soldadura y manipulación de metales debido a los materiales de calidad premium utilizados. El forro completo de algodón proporciona un ajuste cómodo.

Característica:

  • Protección de soldadura EN12477 Tipo A
  • Totalmente forrado con suave y confortable algodón
  • Guante de serraje vacuno, 14″
  • Máxima resistencia a la combustión según la EN407
  • Ideal para soldadura y manipulación de metales
  • Cuero duradero
  • Certificado CE
  • Nivel 3 ANSI a la abrasión

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Serraje vacuno; Algodón;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra