LUKAS semiflex. Disco de desbaste SHF Ø 115 mm carburo de silicio grano 24 para amoladora angular

Número de artículo: A38351150244
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A38351150244
EAN / GTIN 4027497522002
Número del fabricante A38351150244
Número L L50310 162

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm • Sus ventajas •Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.

Característica:

Forma de la herramienta: con centro rebajado
Tamaño del grano: 24
n max.: 13300 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Carburo de silicio
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 115 mm

Ventaja:

Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Hormigón de piedra/ladrillo/gas: bien adaptado

Material:

Plástico y madera
Aluminio
Piedra y material de construcción
Hierro fundido
Acero

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Raspar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm