LUKAS Disco de fibra FIS universal Ø 125 mm corindón de circonio grano 80

Número de artículo: A38301250802
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A38301250802
EAN / GTIN 4027497001125
Número del fabricante A38301250802

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Excelente aprovechamiento del grano abrasivo debido a una disposición optimizada para una larga vida útil •Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos • Sus ventajas •La superficie abrasiva de la herramienta, compuesta de una sola pieza, proporciona muchas ventajas durante su uso. El desgaste es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado. El resultado es una elevada vida útil y menos cambios de herramienta. •Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Versión: plano con orificio interior
Tamaño del grano: 80
n max.: 12200 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: ZK (corindón de circonio)
Ranurado: Ranurado en cruz (cuádruple)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm

Ventaja:

La superficie abrasiva de la herramienta, compuesta de una sola pieza, proporciona muchas ventajas durante su uso. El desgaste es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado. El resultado es una elevada vida útil y menos cambios de herramienta.
Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Titan y aleaciones de níquel: bien adaptado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: muy conveniente

Nota:

Excelente aprovechamiento del grano abrasivo debido a una disposición optimizada para una larga vida útil
Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos