LUKAS Rollo económico SPR universal 25x50 mm corindón grano 100 para uso manual

Número de artículo: A3821025100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A3821025100
EAN / GTIN 4027497360260
Número del fabricante A3821025100
Número L L50260 406

Descripción

Descripción:

Estos rollos económicos con tejido abrasivo hecho de tela abrasiva flexible ayudan a efectuar el trabajo manual de lijado de manera óptima. Se puede arrancar un trozo de tela abrasiva de la longitud deseada del rollo económico, según las necesidades. Gracias al corindón normal, la tela abrasiva destaca por su amplia vida útil al trabajar en acero estructural y durante el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Ancho: 25 mm
Tamaño del grano: 100
Longitud en m (artículo en rollo): 50 mm
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT

Ventaja:

El corindón utilizado en esta herramienta impresiona con una buena vida útil en el acero estructural, durante el molido áspero y el molido grueso. Le permite trabajar de manera rentable.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero
Acero inoxidable
Plástico y madera
Aluminio
Hierro fundido

Idóneo para:

Desbarbar: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Retira la pintura: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: adecuado
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: adecuado
Desbastar: -

Nota:

Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal