LUKAS Vellón abrasivo SVB universal ultrafino 150x210 mm para uso manual

Número de artículo: A380115023024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Esponja de material no tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A380115023024
EAN / GTIN 4027497033416
Número del fabricante A380115023024
Número L L50750 5

Descripción

Descripción:

Estos rollos de vellón abrasivo flexible ayudan a realizar los trabajos manuales de lijado de manera óptima. Además de su uso manual, también son ideales para utilizarse en lijadoras vibratorias y sirven para eliminar la corrosión y la suciedad de la superficie y para matear y alisar superficies de todo tipo. Además, el vellón abrasivo se adapta perfectamente a las superficies irregulares gracias a la poliamida utilizada. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. Los rollos de vellón abrasivo de LUKAS están disponibles en diferentes versiones, con corindón normal o carburo de silicio. Los rollos con corindón normal destacan por su amplia vida útil al trabajar en acero estructural y durante el lijado basto. Le permiten trabajar de forma rentable. Con las hojas con carburo de silicio también se puede tratar de forma eficaz materiales duros como la piedra, el vidrio y materiales de alta aleación. El duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil. LUKAS ofrece vellón abrasivo como artículos en hojas o en rollos. Este medio abrasivo es adecuado tanto para usos en húmedo o en seco.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Ancho: 150 mm
Longitud: 210 mm
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Vellón (carburo de silicio)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Vellón/material: Vlies ultra fein

Ventaja:

Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.

Aplicación:

Plástico/madera/caucho: bien adaptado
Acero y acero fundido: adecuado
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado

Material:

Acero inoxidable
Acero
Aluminio
Plástico y madera
Hierro fundido

Idóneo para:

Desbarbar: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: adecuado
Limpiar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: muy conveniente
Trabajo de precisión: adecuado
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible