LUKAS Vellón abrasivo SVB universal fino 150x210 mm para uso manual

Número de artículo: A380115023012
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Esponja de material no tejido abrasivo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A380115023012
    EAN / GTIN 4027497033393
    Número del fabricante A380115023012
    Número L L50260 286

    Descripción

    Descripción:

    Estos rollos de vellón abrasivo flexible ayudan a realizar los trabajos manuales de lijado de manera óptima. Además de su uso manual, también son ideales para utilizarse en lijadoras vibratorias y sirven para eliminar la corrosión y la suciedad de la superficie y para matear y alisar superficies de todo tipo. Además, el vellón abrasivo se adapta perfectamente a las superficies irregulares gracias a la poliamida utilizada. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. Los rollos de vellón abrasivo de LUKAS están disponibles en diferentes versiones, con corindón normal o carburo de silicio. Los rollos con corindón normal destacan por su amplia vida útil al trabajar en acero estructural y durante el lijado basto. Le permiten trabajar de forma rentable. Con las hojas con carburo de silicio también se puede tratar de forma eficaz materiales duros como la piedra, el vidrio y materiales de alta aleación. El duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil. LUKAS ofrece vellón abrasivo como artículos en hojas o en rollos. Este medio abrasivo es adecuado tanto para usos en húmedo o en seco.

    Característica:

    Forma de la herramienta: plano
    Ancho: 150 mm
    Longitud: 210 mm
    Embalaje del producto: Cartón
    Medio abrasivo: Vellón (corindón normal)
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Vellón/material: Vellón fino

    Ventaja:

    Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.
    El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: muy conveniente
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
    Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
    Vidrio/metal duro: muy conveniente

    Material:

    Acero inoxidable
    Acero
    Aluminio
    Plástico y madera
    Hierro fundido

    Idóneo para:

    Desbarbar: adecuado
    Lijado fino: muy conveniente
    Eliminar pintura: adecuado
    Pulir: adecuado
    Limpiar: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: muy conveniente
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
    Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
    Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
    Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
    Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible