LUKAS Muela pulidora P3KE forma de cono redondo 16x20 mm vástago 6 mm fieltro para pasta pulidora

Número de artículo: A3705016206
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de pulido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A3705016206
EAN / GTIN 4027497033188
Número del fabricante A3705016206
Número L L50310 15

Descripción

Descripción:

Gracias a su excelente elasticidad y en combinación con las pastas de diamante LUKAS, esta muela pulidora de fieltro del grupo P3 también es adecuada para el pulido de formas especialmente complicadas, como, por ejemplo, moldes de fundición a presión e inyección, herramientas de embutido, de prensado y de corte, matrices de troquelado, matrices de estampado, cojinetes, husillos, rodillos, calibres, etc. El vástago de acero de alta calidad de la muela pulidora de fieltro encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

Característica:

Forma de la herramienta: Cono redondo
Embalaje del producto: Cartón
Longitud de vástago: 40 mm
Rigidez/dureza (elemento pulidor de fieltro): H3
V max.: 15 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 16 mm

Ventaja:

Gracias a su excelente elasticidad y en combinación con las pastas de diamante LUKAS, esta herramienta también es adecuada para el pulido de formas especialmente complicadas, como, por ejemplo, moldes de fundición a presión e inyección, herramientas de embutido, de prensado y de corte, matrices de troquelado, matrices de estampado, cojinetes, husillos, rodillos, calibres, etc. La velocidad periférica óptima para las muelas pulidoras de fieltro de LUKAS es de 2-8 m/s.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Vidrio/metal duro: muy conveniente

Material:

Acero
Acero inoxidable

Idóneo para:

Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: muy conveniente
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

En combinación con las pastas de diamantes, su excelente elasticidad también permite el pulido de formas complicadas
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo