Descripción:
Experimente comodidad, destreza y sensibilidad máximas, con nuestro guante súper ligero y ecológico. El soporte de Poliéster reciclado y Elastano de galga15, recubierto con suave espuma de Nitrilo garantiza un excelente agarre en condiciones húmedas y secas. Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad. Compatible con la mayoría de los dispositivos de pantalla táctil, ofrece una interacción perfecta sin necesidad de retirarlo. Se venden en paquetes de 12 para mayor conveniencia.
Característica:
- Hecho usando poliéster reciclado
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Diseñado específicamente para dispositivos con pantalla táctil
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Diseño con hechura cómoda
- Certificado CE
- Nuevo modelo
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Material:
Material: Poliéster reciclado ; Elástico;