Descripción:
El A351 tiene la palma con puntos para mayor agarre y protección a la palma. Soporte sin costuras, transpirable, ideal para manipulación con precisión en seco.
Característica:
- Palma cubierta con puntos de Nitrilo para mayor agarre
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Transpirable soporte sin costuras ideal para manipular con precisión en entornos secos
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Ligero y cómodo
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Nivel al corte A1 ANSI
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Material:
Material: Nylon; Elastano; Elástico; Poliéster;