LUKAS Cepillo de taza BTSW universal 100x30 mm para amoladora angular ondulado

Número de artículo: A350410030114
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A350410030114
EAN / GTIN 4027497361908
Número del fabricante A350410030114
Número L L50260 254

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción •Trabajar sin restricciones también por la parte frontal •Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales. •Gracias a la forma de copa de esta herramienta, es posible también el uso frontal sin problemas. Permanecen flexibles.

Característica:

Tipo de cepillo: Cepillo de taza
Material de alambre: Alambre de acero ondulado
Grosor del alambre: 0.35 mm
n max.: 9000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 30 mm
Diámetro de la herramienta: 100 mm

Ventaja:

Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
Gracias a la forma de copa de esta herramienta, es posible también el uso frontal sin problemas. Permanecen flexibles.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero
Hierro fundido
Plástico y madera

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Limpieza: bien adaptado
Satinar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinado: bien adaptado
Desbastar: -

Nota:

Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
Trabajar sin restricciones también por la parte frontal
Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos