LUKAS Cepillo redondo de alambre BRSW universal 150x22 mm para amoladora recta ondulado

Número de artículo: A350315022114
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A350315022114
EAN / GTIN 4027497361854
Número del fabricante A350315022114

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero •Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas

Característica:

Tipo de cepillo: Cepillo redondo (con orificio)
Material de alambre: Alambre de acero ondulado
Grosor del alambre: 0.35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 40 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 22 mm
Diámetro de la herramienta: 150 mm

Ventaja:

Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Plástico/madera/goma: adecuado

Material:

Acero
Hierro fundido
Plástico y madera

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Eliminar pintura: muy conveniente
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Pulir: adecuado
Trabajo de precisión: -
Desbastar: -

Nota:

Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero
Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos