LUKAS Cepillo redondo de alambre con vástago BSSW universal 60x18 mm para taladradoras ondulado

Número de artículo: A350106018113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo circular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A350106018113
    EAN / GTIN 4027497361786
    Número del fabricante A350106018113
    Número L L50260 138

    Descripción

    Descripción:

    Este cepillo redondo con vástago en versión ondulada se adapta a los contornos de cualquier pieza de trabajo debido a su elasticidad. Con este cepillo se pueden llevar a cabo los trabajos más variados: Los procesos de desbarbar, descascarillar, desoxidar, limpiar, enlucir, raspar y deslacar no representan ningún problema. El cepillo es de alambre de acero de alto rendimiento con una gran resistencia a la tracción. De modo que este cepillo redondo con vástago alcanza una excelente vida útil y se reducen de forma notable los frecuentes cambios de herramienta. Este cepillo se utiliza en aquellas zonas en las que los residuos del alambre de acero afectarían a las superficies metálicas a tratar, como el acero inoxidable, el aluminio y otros metales no ferrosos. Los cepillos técnicos se pueden utilizar tanto de forma estacionaria como con máquinas de accionamiento manuales. El vástago de acero de alta calidad del cepillo redondo con vástago encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad.

    Característica:

    Tipo de cepillo: Cepillo redondo con vástago
    Material de alambre: Alambre de acero ondulado
    Grosor del alambre: 0.3 mm
    n max.: 15000 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Norma de seguridad: EN 1083-2
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 6 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 18 mm
    Diámetro de la herramienta: 60 mm

    Ventaja:

    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

    Aplicación:

    Aceros aleados/templados: muy conveniente
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
    Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

    Material:

    Acero
    Hierro fundido
    Plástico y madera

    Idóneo para:

    Cepillos: muy conveniente
    Desbarbar: adecuado
    Limpiar: muy conveniente
    Satinar: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: muy conveniente
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero
    Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
    Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
    Sin recubrimiento de cromo
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos