LUKAS Cepillo redondo de alambre con vástago BSSW para acero 60x18 mm para taladradoras ondulado

Número de artículo: A350006036
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A350006036
EAN / GTIN 4027497032068
Número del fabricante A350006036
Número L L50260 62

Descripción

Descripción:

Este cepillo redondo con vástago en versión ondulada se adapta a los contornos de cualquier pieza de trabajo debido a su elasticidad. Con este cepillo se pueden llevar a cabo los trabajos más variados: Los procesos de desbarbar, descascarillar, desoxidar, limpiar, enlucir, raspar y deslacar no representan ningún problema. El cepillo es de alambre de acero de alto rendimiento con una gran resistencia a la tracción. De modo que este cepillo redondo con vástago alcanza una excelente vida útil y se reducen de forma notable los frecuentes cambios de herramienta. Este cepillo se utiliza en aquellas zonas en las que los residuos del alambre de acero afectarían a las superficies metálicas a tratar, como el acero inoxidable, el aluminio y otros metales no ferrosos. Los cepillos técnicos se pueden utilizar tanto de forma estacionaria como con máquinas de accionamiento manuales. El vástago de acero de alta calidad del cepillo redondo con vástago encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad.

Característica:

Tipo de cepillo: Cepillo redondo con vástago
Material de alambre: Alambre de acero ondulado
Grosor del alambre: 0.2 mm
n max.: 18000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 18 mm
Diámetro de la herramienta: 60 mm

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Plástico/madera/goma: adecuado

Material:

Acero
Hierro fundido
Plástico y madera

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Eliminar pintura: muy conveniente
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos