LUKAS Broca seca de diamante DTB Ø 32 mm para baldosas/piedra para amoladora angular

Número de artículo: A345890326315013
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Piedra de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A345890326315013
    EAN / GTIN 4027497585519
    Número del fabricante A345890326315013

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada Sus ventajas •Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Forma especial
    n max.: 13300 1/min
    Anchura de segmento/corte: 3 mm
    Altura de segmento: 15 mm
    Tipo: Broca seca de diamante
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Rosca interior
    Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
    Diámetro de la herramienta: 32 mm

    Ventaja:

    Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.

    Aplicación:

    Cerámica/baldosas: muy conveniente

    Material:

    Piedra y material de construcción

    Idóneo para:

    Taladrar: muy conveniente
    Cepillos: -
    Desbarbar: -
    Lijado fino: -
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada