LUKAS Muela de copa de diamante DST S6 universal Ø 180 mm para amoladora angular

Número de artículo: A344431801506053
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A344431801506053
EAN / GTIN 4027497585021
Número del fabricante A344431801506053
Número L L50310 283

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Trabajar sin restricciones también por la parte frontal •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm Sus ventajas •Gracias a la forma de copa de esta herramienta, es posible también el uso frontal sin problemas. Permanecen flexibles.

Característica:

Forma de la herramienta: Taza
n max.: 8500 1/min
Embalaje del producto: Cartón
Altura de segmento: 6 mm
Tipo: Muela de copa de diamante
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 180 mm

Ventaja:

Gracias a la forma de copa de esta herramienta, es posible también el uso frontal sin problemas. Permanecen flexibles.

Aplicación:

Piedra/ladrillo/hormigón celular: muy conveniente
Hormigón/hormigón armado: muy conveniente

Material:

Piedra y material de construcción

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Limpiar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Raspar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Trabajar sin restricciones también por la parte frontal
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm