Descripción:
Su valor agregado: •Trabajar sin restricciones también por la parte frontal •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm Sus ventajas •Gracias a la forma de copa de esta herramienta, es posible también el uso frontal sin problemas. Permanecen flexibles.
Característica:
Forma de la herramienta: Taza
n max.: 13300 1/min
Embalaje del producto: Cartón
Altura de segmento: 6 mm
Tipo: Muela de copa de diamante
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 115 mm
Ventaja:
Gracias a la forma de copa de esta herramienta, es posible también el uso frontal sin problemas. Permanecen flexibles.
Aplicación:
Piedra/ladrillo/hormigón celular: muy conveniente
Hormigón/hormigón armado: muy conveniente
Material:
Piedra y material de construcción
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Limpiar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Raspar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Trabajar sin restricciones también por la parte frontal
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm