LUKAS Diamanttrennscheibe LD3 S10 für Stein/Beton/Asphalt Ø 125 mm für X-LOCK Winkelschleifer

Número de artículo: A344131259210083
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Serie X-LOCK System
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A344131259210083
    EAN / GTIN 4027497122424
    Número del fabricante A344131259210083
    Número L L50310 104

    Descripción

    Descripción:

    Este disco de corte de diamante para hormigón armado y materiales de construcción incorpora relleno de diamantes sintéticos y está hecho de una aleación innovadora. De este modo, permite el corte universal de los materiales más duros a altas velocidades de trabajo. Gracias a la optimización de la geometría de los segmentos, no solo se aumenta la vida útil, sino que también se reducen las vibraciones y se mejora la seguridad. Las afiladas aristas de diamante del disco cortan ladrillos, tejas, mampostería, hormigón celular, productos de hormigón y otros materiales de construcción sin ningún problema y ofrecen una excelente relación precio/rendimiento. Por lo tanto, el disco de corte es la herramienta perfecta para trabajar con rapidez en la construcción y obtener cantos de corte limpios sin desconchones. Gracias a su orificio de 22,23 mm, puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales.

    Característica:

    Forma de la herramienta: plano
    Embalaje del producto: Cartón
    Anchura de segmento/corte: 2.3 mm
    Altura de segmento: 11 mm
    Tipo: Disco de corte de diamante
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Cierre rápido (X-LOCK)
    Dimensión del portaherramientas: 22,23 mm X-LOCK mm
    Diámetro de la herramienta: 125 mm

    Ventaja:

    El disco de corte, con relleno de diamantes sintéticos y provisto de un nuevo tipo de aleación, permite el corte universal de los materiales más duros a altas velocidades de trabajo. Gracias a la optimización de la geometría de los segmentos, no solo se aumenta la vida útil, sino que también se reducen las vibraciones y se mejora la seguridad.
    La herramienta está equipada con el sistema de sujeción de última generación: la tecnología X-LOCK. Esto permite un rápido montaje de un solo clic a mano sin necesidad de una llave de sujeción. Al mismo tiempo, se garantiza un alto nivel de seguridad en el trabajo. No es posible un aflojamiento indeseado.

    Aplicación:

    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

    Material:

    Piedra y material de construcción

    Idóneo para:

    Cortar: muy conveniente
    Taladrar: -
    Cepillos: -
    Desbarbar: -
    Lijado fino: -
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Tratar los materiales más duros con diamantes: el material más duro que se conoce
    Última tecnología: con sistema de sujeción X-LOCK
    De uso universal a altas velocidades de trabajo gracias a las nuevas aleaciones de segmentos
    Montaje rápido de un solo clic sin llave de sujeción
    Menos vibraciones, alta seguridad y larga vida útil gracias a la geometría de los segmentos optimizada
    Hohe Sicherheit durch Einrasten des Werkzeugs - kein ungewolltes Lösen