LUKAS Disco de corte de diamante FLIESE S7 para piedra/baldosas Ø 230 mm para amoladora angular

Número de artículo: A344112301107013
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A344112301107013
EAN / GTIN 4027497472727
Número del fabricante A344112301107013

Descripción

Descripción:

Este disco de corte de diamante para baldosas y cerámica incorpora relleno de diamantes sintéticos y está hecho de una aleación innovadora. De este modo, permite el corte universal de los materiales más duros a altas velocidades de trabajo. Gracias a la optimización de la geometría de los segmentos, no solo se aumenta la vida útil, sino que también se reducen las vibraciones y se mejora la seguridad. Las afiladas aristas de diamante del disco permiten cortes limpios en la cerámica esmaltada. Por lo tanto, el disco de corte es la herramienta perfecta para trabajar con rapidez en la construcción y obtener cantos de corte limpios sin desconchones. Gracias a su orificio de 22,23 mm, puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
n max.: 6600 1/min
Embalaje del producto: Cartón
Anchura de segmento/corte: 2 mm
Altura de segmento: 7 mm
Tipo: Disco de corte de diamante
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 230 mm

Ventaja:

El disco de corte, con relleno de diamantes sintéticos y provisto de un nuevo tipo de aleación, permite el corte universal de los materiales más duros a altas velocidades de trabajo. Gracias a la optimización de la geometría de los segmentos, no solo se aumenta la vida útil, sino que también se reducen las vibraciones y se mejora la seguridad.

Aplicación:

Cerámica/baldosas: muy conveniente
Granito: adecuado

Material:

Piedra y material de construcción

Idóneo para:

Cortar: muy conveniente
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Tratar los materiales más duros con diamantes: el material más duro que se conoce
De uso universal a altas velocidades de trabajo gracias a las nuevas aleaciones de segmentos
Menos vibraciones, alta seguridad y larga vida útil gracias a la geometría de los segmentos optimizada
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm