LUKAS Lima de diamante DF 3144 Sección transversal 5,2x1,9 mm Grano D 126

Número de artículo: A34003144126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lima tipo aguja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A34003144126
EAN / GTIN 4027497031023
Número del fabricante A34003144126
Número L L50310 67

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Remoción precisa de material gracias a la lima tipo aguja Sus ventajas

Característica:

Forma de la herramienta: Lima de mano
Tipo de lima: Limas tipo aguja
Forma: semirredondo
Longitud total: 140 mm
Tamaño del grano: D 126
Embalaje del producto: Bolsa
Sección transversal: 5,2 X 1,9 mm
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT

Aplicación:

Acero y acero fundido: adecuado
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Vidrio/metal duro: muy conveniente

Material:

Piedra y material de construcción
Hierro fundido
Plástico y madera

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: muy conveniente
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Remoción precisa de material gracias a la lima tipo aguja