LUKAS Hojas abrasivas PSH universal Ø 125 mm con sistema adhesivo de sujecion de cierre por adherencia Vellón corindón de circonio grano 280

Número de artículo: A3380125107001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A3380125107001
EAN / GTIN 4027497130061
Número del fabricante A3380125107001
Número L L50260 445

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Resultados perfectos incluso en superficies irregulares •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Unión segura gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia •Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Montaje rápido y sin herramientas •Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible •No hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos Sus ventajas •Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: Corindón grano 280
n max.: 7650 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Vellón/material: Corindón grano 280
Portaherramientas: Tejido de cierre por adherencia
Diámetro de la herramienta: 125 mm

Ventaja:

Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Pulir: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Unión segura gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia
Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Montaje rápido y sin herramientas
Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible
No hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra