Descripción:
Su valor agregado: •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Unión segura gracias a la rosca metálica •Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas •Centrado automático durante el montaje •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Montaje rápido y sin herramientas •Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido Sus ventajas •Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil. •La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.
Característica:
Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: 60
n max.: 30000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: SiC (carburo de silicio)
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Cierre rápido metálico
Diámetro de la herramienta: 38 mm
Ventaja:
Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.
Aplicación:
Acero y acero fundido: adecuado
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Material:
Aluminio
Titanio
Plástico y madera
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Pulir: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Unión segura gracias a la rosca metálica
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Centrado automático durante el montaje
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Montaje rápido y sin herramientas
Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido