LUKAS Hojas abrasivas PSR universal Ø 50 mm corindón de circonio grano 36

Número de artículo: A33630500360458
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A33630500360458
EAN / GTIN 4027497100538
Número del fabricante A33630500360458

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable •Unión segura gracias a la rosca de plástico •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Centrado automático durante el montaje •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Montaje rápido y sin herramientas •Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido •De uso universal y compatible con Roloc Sus ventajas •Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable. •Guter Halt, automatische Zentrierung und eine schnelle werkzeuglose Montage dank Kunststoffgewinde zeichnen dieses Werkzeug aus. Der Träger hält durch seinen geringen Verschleiß im Vergeleich zu Haftsystemen mit Kletthaken oder Klebeflächen außerdem deutlich länger.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: 36
n max.: 30000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: ZK (corindón de circonio)
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Cierre rápido de plástico
Diámetro de la herramienta: 50 mm

Ventaja:

Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.
Guter Halt, automatische Zentrierung und eine schnelle werkzeuglose Montage dank Kunststoffgewinde zeichnen dieses Werkzeug aus. Der Träger hält durch seinen geringen Verschleiß im Vergeleich zu Haftsystemen mit Kletthaken oder Klebeflächen außerdem deutlich länger.
La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido
Titanio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Pulir: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
Unión segura gracias a la rosca de plástico
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Centrado automático durante el montaje
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Montaje rápido y sin herramientas
Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido
De uso universal y compatible con Roloc