LUKAS Portaherramientas GTR para hojas abrasivas Ø 50 mm vástago 6 mm rosca de plástico

Número de artículo: A336005000260458
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A336005000260458
EAN / GTIN 4027497102327
Número del fabricante A336005000260458
Número L L50450 16

Descripción

Descripción:

Este soporte de hoja abrasiva se suministra en el grado de dureza de uso universal medio. Esta versión es apta para prácticamente todos los usos. La parte posterior de las hojas abrasivas y de los platos abrasivos de láminas de fijación automática pertenecientes a este soporte está hecha de una rosca de plástico. La hoja abrasiva se sujeta sencillamente al soporte de hoja abrasiva realizando un giro breve. El vástago de acero de alta calidad de este soporte de hoja abrasiva encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido. En el caso de las hojas abrasivas de fijación automática, LUKAS le ofrece un amplio surtido: Numerosos diámetros, muchos tamaños del grano diferentes y, sobre todo, las cualidades abrasivas para cada tipo de uso le ayudan a resolver su problema de aplicación.

Característica:

n max.: 25000 1/min
Embalaje del producto: Cartón
Longitud de vástago: 40 mm
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Diámetro de la herramienta: 50 mm

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: adecuado
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra