Guante Dermi-Grip NPR15, nitrilo arenoso Black M R

Número de artículo: A335K8RM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Schwarz
Talla de guante 8

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A335K8RM
EAN / GTIN 5036108341177
Número del fabricante A335K8RM

Descripción

Descripción:

Duradero soporte de poliéster de galga 15 combinado con un revestimiento de nitrilo arenoso para agarre y destreza excepcionales en todas las condiciones. La combinación perfecta de comodidad y relación calidad/precio, ideal para trabajos complicados. ,

Característica:

  • Recubrimiento arenoso de Nitrilo
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Perfecto para tareas complejas
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Ligero y cómodo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra