Descripción:
Su valor agregado: •No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Unión segura gracias a la rosca metálica •Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Centrado automático durante el montaje •Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo •Montaje rápido y sin herramientas •Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido Sus ventajas •La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.
Característica:
Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: 60
n max.: 40000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NKE (corindón normal con capa abrasiva activa de aglomerante)
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Cierre rápido metálico
Diámetro de la herramienta: 25 mm
Ventaja:
La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero inoxidable
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Pulido: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: adecuado
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Unión segura gracias a la rosca metálica
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Centrado automático durante el montaje
Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo
Montaje rápido y sin herramientas
Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido