LUKAS Hojas abrasivas PSH universal Ø 125 mm corindón grano 80

Número de artículo: A3300120080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A3300120080
    EAN / GTIN 4027497029211
    Número del fabricante A3300120080
    Número L L50260 47

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Unión segura gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Montaje rápido y sin herramientas •No hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos • Sus ventajas •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos.

    Característica:

    Forma de la herramienta: plano
    Tamaño del grano: 80
    n max.: 7650 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Medio abrasivo: NK (corindón normal)
    V max.: 25 m/s
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Tejido de cierre por adherencia
    Diámetro de la herramienta: 125 mm

    Ventaja:

    El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
    Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aceros para herramientas: adecuado
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
    Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
    Plástico/madera/goma: muy conveniente

    Material:

    Acero
    Plástico y madera
    Hierro fundido
    Aluminio

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Lijado fino: muy conveniente
    Pulir: adecuado
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
    Unión segura gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia
    Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
    Montaje rápido y sin herramientas
    No hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra