LUKAS Hojas abrasivas PSH universal Ø 75 mm corindón grano 120

Número de artículo: A3300075120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A3300075120
EAN / GTIN 4027497029150
Número del fabricante A3300075120

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Unión segura gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Montaje rápido y sin herramientas •No hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos • Sus ventajas •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: 120
n max.: 20000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
V max.: 25 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Tejido de cierre por adherencia
Diámetro de la herramienta: 75 mm

Ventaja:

El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Pulir: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Unión segura gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Montaje rápido y sin herramientas
No hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos